Weidmueller - SFX 9x24mm Hvit kabelmerker til MultiMark, rull a 1000 - 3025200532

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - SFX 9x24mm Hvit kabelmerker til MultiMark, rull a 1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Etikett

  • Kabeldiameter - 7...7 mm

  • Lengde - 26 mm

  • Bredde - 15 mm

  • Type - Middels tykk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050118390254

Elnummer

1276265

Leverandørens varenummer

3025200532

Typebeskrivelse

1276265

Modell / utførelse:

Etikett

Kabeldiameter:

7...7 mm

Lengde:

26 mm

Bredde:

15 mm

Type:

Middels tykk

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Monteringsmetode:

Andre

Halogenfrie, lavforurensende markører for ledninger og kabler. Festes med kabelbindere.