Weidmueller - SIKR.KLEMME M/DIODE ZSI2.5LD 161643 ZDU - 3040161643
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder - Svingbar
Type feilindikator - LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190196820
Elnummer
1269026
Leverandørens varenummer
3040161643
Typebeskrivelse
ZSI 2.5/LD 60AC
Sikringssett:
Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder:
Svingbar
Type feilindikator:
LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Farge:
Beige
Driftsspenning for feilindikering:
60...60 V
Spenningstype for feilindikering:
AC/DC
Merkestrøm In:
6,3 A
Merkespenning:
60 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Bredde:
7,9 mm
Høyde:
79,5 mm
Dybde:
73 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja


