Weidmueller - SKILT U/TEKST,ES05/SAK 60 MERKER FOR SCHT5 - 3025160771

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - SKILT U/TEKST,ES05/SAK  60 MERKER FOR SCHT5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Uten

  • Kodingens retning - Vannrett og loddrett

  • Modulmål - 16,5 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190206109

Elnummer

1267593

Leverandørens varenummer

3025160771

Typebeskrivelse

ESO 5 DIN A4 WS

Påtrykt:

Uten

Kodingens retning:

Vannrett og loddrett

Modulmål:

16,5 mm

Farge:

Hvit

Rekkeklemmemerking, Lengde: 44.5, Bredde: 19.5, Materiale: Polyamide 66, Material Farge: Beige, Skrifttype: Nøytral