Weidmueller - SKILTBESKYTTER SST5/SAK FOR HOLDER SCHT5 - 3035029400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 40 mm
Gjennomsiktig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190099497
Elnummer
1267594
Leverandørens varenummer
3035029400
Typebeskrivelse
Tilbehør
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
40 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
16,5 mm
Høyde:
40 mm
Rekkeklemmemerking, Lengde: 40, Bredde: 16.5, Materiale: Polyester, PVC-fri, Material Farge: transparent, Skrifttype: Nøytral


