Weidmueller - SKINNEHOLDER TSTW/TS NR.016400 - 3035016400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsvinkel
Bredde - 18 mm
Høyde - 72 mm
Dybde - 48 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190095345
Elnummer
1267560
Leverandørens varenummer
3035016400
Typebeskrivelse
Skinner DIN
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsvinkel
Bredde:
18 mm
Høyde:
72 mm
Dybde:
48 mm
Endeplate sikrer en permanent sikker passform på monteringsskinnen og forhindrer glidning. Endeplaten har markeringsalternativer for gruppemarkører og muligheten til å motta testplugger.