Weidmueller - SM 18/9,5 MM GR - 3025200626
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Grå
Lengde - 9 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MultiMark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4050118390964
Elnummer
1276267
Leverandørens varenummer
3025200626
Typebeskrivelse
1276267
Selvklebende:
nei
Farge:
Grå
Lengde:
9 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
18 mm
Høyde:
9 mm
SM etiketter til MultiMark, ypperlig som identifikajsonsmerking på styre- og singnalenheter. 9,5x18mm Grå, rull a 1000. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW


