Weidmueller - SM 27/12,5 MM WS - 3025200650

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - SM 27/12,5 MM WS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 12,5 mm

  • Gjennomsiktig - nei

  • Magnetisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050118391367

Elnummer

1276275

Leverandørens varenummer

3025200650

Typebeskrivelse

1276275

Selvklebende:

nei

Farge:

Hvit

Lengde:

12,5 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Bredde:

27 mm

Høyde:

12,5 mm

SM etiketter til MultiMark, ypperlig som identifikajsonsmerking på styre- og singnalenheter. 12,5x27mm Hvit, rull a 1000. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW