Weidmueller - SM 27/18-22 MM GR - 3025200586
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Grå
Lengde - 47,75 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MultiMark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4050118390926
Elnummer
1276284
Leverandørens varenummer
3025200586
Typebeskrivelse
1276284
Selvklebende:
nei
Farge:
Grå
Lengde:
47,75 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
27 mm
Høyde:
47,75 mm
SM brytermerker til MultiMark, ypperlig som identifikajsonsmerking på styre- og singnalenheter. 18x27mm - 22mm hull. Grå, rull a 1000. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW


