Weidmueller - SM 27/18 MM GE - 3025200630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Gul
Lengde - 18 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MultiMark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4050118390940
Elnummer
1276276
Leverandørens varenummer
3025200630
Typebeskrivelse
1276276
Selvklebende:
nei
Farge:
Gul
Lengde:
18 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
27 mm
Høyde:
18 mm
SM etiketter til MultiMark, ypperlig som identifikajsonsmerking på styre- og singnalenheter. 18x27mm Gul, rull a 1000. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW


