Weidmueller - SM 27/18 MM RT - 3025200636
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Rød
Lengde - 18 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MultiMark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4050118391176
Elnummer
1276279
Leverandørens varenummer
3025200636
Typebeskrivelse
1276279
Selvklebende:
nei
Farge:
Rød
Lengde:
18 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
27 mm
Høyde:
18 mm
SM etiketter til MultiMark, ypperlig som identifikajsonsmerking på styre- og singnalenheter. 18x27mm Rød, rull a 1000. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW


