Weidmueller - SM 27/8 MM GE - 3025200642

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - SM 27/8 MM GE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Farge - Gul

  • Lengde - 8 mm

  • Gjennomsiktig - nei

  • Magnetisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050118391329

Elnummer

1276288

Leverandørens varenummer

3025200642

Typebeskrivelse

1276288

Selvklebende:

nei

Farge:

Gul

Lengde:

8 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Bredde:

27 mm

Høyde:

8 mm

SM etiketter til MultiMark, ypperlig som identifikajsonsmerking på styre- og singnalenheter. 8x27mm Gul, rull a 1000. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW