Weidmueller - SM 27/8 MM RT - 3025200646

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - SM 27/8 MM RT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Farge - Rød

  • Lengde - 8 mm

  • Gjennomsiktig - nei

  • Magnetisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050118391060

Elnummer

1276294

Leverandørens varenummer

3025200646

Typebeskrivelse

1276294

Selvklebende:

nei

Farge:

Rød

Lengde:

8 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Bredde:

27 mm

Høyde:

8 mm

SM etiketter til MultiMark, ypperlig som identifikajsonsmerking på styre- og singnalenheter. 8x27mm Rød, rull a 1000. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW