Weidmueller - SM 36/18-30 MM GN - 3025200618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Grønn
Lengde - 56 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MultiMark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4050118391251
Elnummer
1276299
Leverandørens varenummer
3025200618
Typebeskrivelse
1276299
Selvklebende:
nei
Farge:
Grønn
Lengde:
56 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
36 mm
Høyde:
56 mm
SM brytermerker til MultiMark, ypperlig som identifikajsonsmerking på styre- og singnalenheter. 18x36mm - 30mm hull. Grønn, rull a 1000. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW


