Weidmueller - SM 36/18-30 MM GR - 3025200612

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - SM 36/18-30 MM GR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Farge - Grå

  • Lengde - 56 mm

  • Gjennomsiktig - nei

  • Magnetisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050118391190

Elnummer

1276301

Leverandørens varenummer

3025200612

Typebeskrivelse

1276301

Selvklebende:

nei

Farge:

Grå

Lengde:

56 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Bredde:

36 mm

Høyde:

56 mm

SM brytermerker til MultiMark, ypperlig som identifikajsonsmerking på styre- og singnalenheter. 18x36mm - 30mm hull. Grå, rull a 1000. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW