Weidmueller - SM DIA 60-22 MM GE - 3025200606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Gul
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Høyde - 0,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MultiMark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4050118391053
Elnummer
1276305
Leverandørens varenummer
3025200606
Typebeskrivelse
1276305
Selvklebende:
nei
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Høyde:
0,1 mm
SM brytermerker til MultiMark, ypperlig som identifikajsonsmerking på styre- og singnalenheter. 60mm diam-22mm hull. Gul, rull a 450. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW


