Weidmueller - SM etiketter til MultiMark. 8x27mm Hvit, rull a 1000 - 3025200640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Hvit
Lengde - 8 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MultiMark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4050118390995
Elnummer
1276297
Leverandørens varenummer
3025200640
Typebeskrivelse
SM 27/8 MM WS
Selvklebende:
nei
Farge:
Hvit
Lengde:
8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
27 mm
Høyde:
8 mm
Markører for identifisering av utstyr. Markørene kan merkes med en skriver eller plotter og passende programvare.


