Weidmueller - SST 7, DEKKPLATE - 3035051530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 27 mm
Gjennomsiktig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190182175
Elnummer
1267598
Leverandørens varenummer
3035051530
Typebeskrivelse
Tilbehør
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
27 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
6,3 mm
Høyde:
27 mm
Rekkeklemmemerking, Lengde: 27, Bredde: 6.3, Materiale: Polyester, PVC-fri, Material Farge: transparent, Skrifttype: Nøytral


