Weidmueller - TOP 12VDC/230VAC 0,1A - 3345895117
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 9,6...14,4 V
Type inngangsspenning - DC
Sekundærspenningsområde - 24...230 V
Type utgangsspenning - AC
Nominell driftstrøm Ie - 0,1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248741946
Elnummer
4323547
Leverandørens varenummer
3345895117
Typebeskrivelse
4323547
Primærspenningsområde:
9,6...14,4 V
Type inngangsspenning:
DC
Sekundærspenningsområde:
24...230 V
Type utgangsspenning:
AC
Nominell driftstrøm Ie:
0,1 A
Type digital utgang:
Andre
Med LED-visning:
Ja
Optokobler(Solid-state rele) 24...230 V AC, 100 mA , PushIn tilkobling