Weidmueller - TOS 24VAC/48VDC 0,1A - 3345895082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 19,2...28,8 V
Type inngangsspenning - AC
Sekundærspenningsområde - 5...48 V
Type utgangsspenning - DC
Nominell driftstrøm Ie - 0,1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248742196
Elnummer
4323512
Leverandørens varenummer
3345895082
Typebeskrivelse
4323512
Primærspenningsområde:
19,2...28,8 V
Type inngangsspenning:
AC
Sekundærspenningsområde:
5...48 V
Type utgangsspenning:
DC
Nominell driftstrøm Ie:
0,1 A
Type digital utgang:
Transistor
Med LED-visning:
Ja
Optokobler(Solid-state rele) 5...48 V DC , 100 mA , Skru tilkobling


