Weidmueller - TOS 24VAC/48VDC 0,5A - 3345895102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 19,2...28,8 V
Type inngangsspenning - AC
Sekundærspenningsområde - 5...48 V
Type utgangsspenning - DC
Nominell driftstrøm Ie - 0,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248741786
Elnummer
4323532
Leverandørens varenummer
3345895102
Typebeskrivelse
4323532
Primærspenningsområde:
19,2...28,8 V
Type inngangsspenning:
AC
Sekundærspenningsområde:
5...48 V
Type utgangsspenning:
DC
Nominell driftstrøm Ie:
0,5 A
Type digital utgang:
Transistor
Med LED-visning:
Ja
Optokobler(Solid-state rele) 5...48 V DC , 500 mA , PushIn tilkobling


