Weidmueller - TS 32x15x2 MONT.SKINNE - 3511012280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - G-skinne
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 2000 mm
Høyde - 33 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Montasjeskinner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190066307
Elnummer
1268794
Leverandørens varenummer
3511012280
Typebeskrivelse
Skinner DIN
Modell / utførelse:
G-skinne
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
2000 mm
Høyde:
33 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Monteringsskinne TS 32 - 2 m lengde, Standard: DIN EN 60715, Kortslutningssikker E-Cu-leder IEC 60 947-7-2): 35 mm², Matr. tykkelse: 1.5 mm, Materiale: