Weidmueller - TS 35x15x2 MONT.SKINNE KOBBER - 3511027010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Stanseform - Uten
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Montasjeskinner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190105136
Elnummer
1268795
Leverandørens varenummer
3511027010
Typebeskrivelse
Skinner DIN
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Stanseform:
Uten
Lengde:
2000 mm
Høyde:
35 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
2,3 mm
Monteringsskinne TS 35 - 2 m lengde,Standard: DIN EN 60715,Kortslutn.sikker E-Cu-lederIEC 60 947-7-2): 150 mm²,Maks tillatte merkestr. for PEN-funksjon: 309 A,Matr. tykkelse: 2.3 mm,Materiale::


