Weidmueller - TVERRSPOR(STD) 0,4X2,5 - 3215991852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Total lengde - 175 mm
Klingebredde - 2,5 mm
Tykkelse på klinge - 0,4 mm
Fjærkule feste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4032248388882
Elnummer
8815289
Leverandørens varenummer
3215991852
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Total lengde:
175 mm
Klingebredde:
2,5 mm
Tykkelse på klinge:
0,4 mm
Fjærkule feste:
nei
Tverrspor til momenttrekker i henhold til DIN 5264, ISO 23801/1.- Str. / SW: maks 0.6 Nm- Mål: 0.4 x 2.5 x 175 mm


