Weidmueller - TW HP, SKILLEVEGG TROPENF. - 3035017990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Gul
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190107833
Elnummer
1267499
Leverandørens varenummer
3035017990
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Gul
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
nei
Beskrivelse ikke tilgjengelig


