Weidmueller - VOLT CHECK 3.1 EN/IEC 61010-1 - 3214991895
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED
Spenningsmåleområde - 6...400 V
Indikering av dreieretning - nei
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248405831
Elnummer
8040220
Leverandørens varenummer
3214991895
Typebeskrivelse
Spenningstestere
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED
Spenningsmåleområde:
6...400 V
Indikering av dreieretning:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Optisk
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
nei
Målepunktbelysning:
nei
Strømforsyning:
Fra testobjekt (uten batteri)
Målekretskategori:
Uten