Weidmueller - WAD 8 GUL M/TEGN - 3039105356

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WAD 8 GUL M/TEGN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Symboler

  • Kodingens retning - Loddrett

  • Modulmål - 8 mm

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190085537

Elnummer

1268894

Leverandørens varenummer

3039105356

Typebeskrivelse

Tilbehør

Påtrykt:

Symboler

Kodingens retning:

Loddrett

Modulmål:

8 mm

Farge:

Gul

Rekkeklemmemerking, Lengde: 33.5, Bredde: 8, Materiale: Polyamide 66, Material Farge: gul, Skrifttype: Standard