Weidmueller - WAP 2,5 F.WDK 2,5 BLÅ - 3039105918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190081089
Elnummer
1268911
Leverandørens varenummer
3039105918
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Blå, Bredde: 1.5 mm Farge: Blå Wemid, For klemme: WDK 2.5 WDK 2.5 ZQV WDK 2.5 V WDK 2.5 DU-PE WDK 2.5 PE WDK 2.5 F WDK 2.5 FV WDK 2.5 FF WDK 2.5 D... WDK 2.5 LD...