Weidmueller - WAP WDU 1,5/BLZ/BLA M.TAPP - 3039157732
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 2,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190073770
Elnummer
1267438
Leverandørens varenummer
3039157732
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
2,5 mm
Pluggbar:
nei
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 2.5 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: WDU 1.5/BLZ...


