Weidmueller - WAW 1 VERKT. F. WDU/WQV - 3212900450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 167 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190053925
Elnummer
8817449
Leverandørens varenummer
3212900450
Typebeskrivelse
Kutteverktøy
Lengde:
167 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Verktøy for trimming av poler på WQV 2.5 til WQV 35 lasker for Weidmüller W-serie.Tekniske dataLengde: 167 mmVekt: 227 g


