Weidmueller - WBB ZA WDU 1,5/BL 10/10 - 3039106826
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Oransje
Tykkelse - 5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190015657
Elnummer
1269008
Leverandørens varenummer
3039106826
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Oransje
Tykkelse:
5 mm
Pluggbar:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Beskrivelse ikke tilgjengelig