Weidmueller - WDK 2,5/D/5, 2XDIODE 1N4007/1A - 3322102260

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WDK 2,5/D/5, 2XDIODE 1N4007/1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²

  • Merkestrøm In - 1 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Type komponent - Diode

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190098469

Elnummer

1270069

Leverandørens varenummer

3322102260

Typebeskrivelse

WDK 2.5 2D 2.A

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...4 mm²

Merkestrøm In:

1 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Type komponent:

Diode

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...4 mm²

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingstype 2:

Andre

Antall etasjer:

2

Internt koblede trinn:

Ja

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-50...120 °C

Bredde:

5,1 mm

Dybde:

69 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Beige

Terminalblokk med elektroniske komponenter.