Weidmueller - WDK 2,5N V - 3039104161

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WDK 2,5N V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...4 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248138746

Elnummer

1270032

Leverandørens varenummer

3039104161

Typebeskrivelse

Skruklemmer

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...4 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

2

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Beige

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...4 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

5,1 mm

Dybde:

61 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Terminalblokk med flere nivåer for tilkobling eller sammenkobling av ledere med permanent sikker kontakt. Herdet stål tåler de mekaniske kreftene, tinnbelagt kobber sikrer topp ledningsevne. Plassbesparende design.