Weidmueller - WDU 1,5/R 3,5 - 3039175328

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WDU 1,5/R 3,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...1,5 mm²

  • Merkestrøm In - 17,5 A

  • Merkespenning - 400 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248020737

Elnummer

1203870

Leverandørens varenummer

3039175328

Typebeskrivelse

Skruklemmer

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...1,5 mm²

Merkestrøm In:

17,5 A

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 15 mm

Farge:

Beige

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...1,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

3,5 mm

Dybde:

24,5 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Krysskobler (terminal), Plugget, Antall poler: 7, Pitch i mm (P): 8,00, Isolert: Ja, 41 A, oransje