Weidmueller - WDU 1,5 ZZ BLÅ - 3039103148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In - 17,5 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190151157
Elnummer
1268944
Leverandørens varenummer
3039103148
Typebeskrivelse
WDU 1.5/ZZ BL
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In:
17,5 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
4
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
5,1 mm
Dybde:
60 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


