Weidmueller - WDU 95N/120N - 3039182055

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WDU 95N/120N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 16...120 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 16...95 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...16 mm²

  • Merkestrøm In - 269 A

  • Merkespenning - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248369300

Elnummer

1269456

Leverandørens varenummer

3039182055

Typebeskrivelse

WDU 95N/120N

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

16...120 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

16...95 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

16...16 mm²

Merkestrøm In:

269 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Beige

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

16...150 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

27 mm

Dybde:

91 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Terminalblokk for tilkobling eller sammenkobling av ledere med permanent sikker kontakt. Herdet stål tåler de mekaniske kreftene, tinnbelagt kobber sikrer topp ledningsevne.