Weidmueller - WDU 95N/120N BLÅ - 3039182056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 16...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 16...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...16 mm²
Merkestrøm In - 269 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248369614
Elnummer
1270036
Leverandørens varenummer
3039182056
Typebeskrivelse
WDU 95N/120N BL
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
16...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
16...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...16 mm²
Merkestrøm In:
269 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...150 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
27 mm
Dybde:
91 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


