Weidmueller - WDUL 4/ 50KOhm POTKL. - 3322102780

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WDUL 4/ 50KOhm         POTKL.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²

  • Merkestrøm In - 120 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Type komponent - Potensiometer

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190047634

Elnummer

1270846

Leverandørens varenummer

3322102780

Typebeskrivelse

WDUL 4/50K

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...4 mm²

Merkestrøm In:

120 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Type komponent:

Potensiometer

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...6 mm²

Tilkoblingstype 2:

Andre

Antall etasjer:

1

Internt koblede trinn:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-50...120 °C

Bredde:

6,5 mm

Dybde:

60 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Beige

Terminalblokk med elektroniske komponenter.