Weidmueller - WF 10 BOLTEKLEMME - 3018178087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 6...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...16 mm²
Merkestrøm In - 269 A
Merkespenning - 1000 V
Tilkoblingstype 1 - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248219353
Elnummer
1269096
Leverandørens varenummer
3018178087
Typebeskrivelse
WF 10
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
6...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...16 mm²
Merkestrøm In:
269 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Bolttilkobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Beige
Tilkoblingstype 2:
Bolttilkobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Bredde:
33,8 mm
Høyde:
67 mm
Dybde:
72,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


