Weidmueller - WFF 120 BLÅ - 3039102858
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 6...150 mm²
Merkestrøm In - 269 A
Merkespenning - 1000 V
Tilkoblingstype 1 - Bolttilkobling
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190121808
Elnummer
1268959
Leverandørens varenummer
3039102858
Typebeskrivelse
WFF 120 BL
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
6...150 mm²
Merkestrøm In:
269 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Bolttilkobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Bredde:
42 mm
Dybde:
132 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


