Weidmueller - WFF 35 BLÅ - 3039102838
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...50 mm²
Merkestrøm In - 125 A
Merkespenning - 1000 V
Tilkoblingstype 1 - Bolttilkobling
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190143428
Elnummer
1268955
Leverandørens varenummer
3039102838
Typebeskrivelse
Skruklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...50 mm²
Merkestrøm In:
125 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Bolttilkobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Bredde:
27 mm
Dybde:
107 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


