Weidmueller - WFF 70 BLÅ - 3039102848
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...95 mm²
Merkestrøm In - 192 A
Merkespenning - 1000 V
Tilkoblingstype 1 - Bolttilkobling
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190073329
Elnummer
1268957
Leverandørens varenummer
3039102848
Typebeskrivelse
Skruklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...95 mm²
Merkestrøm In:
192 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Bolttilkobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Bredde:
31,8 mm
Høyde:
132 mm
Dybde:
61 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


