Weidmueller - WHP 2.5-35 HOLDEPLATE 10X3 BLÅ - 3039105028

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WHP 2.5-35 HOLDEPLATE 10X3 BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Blå

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190044640

Elnummer

1268850

Leverandørens varenummer

3039105028

Typebeskrivelse

WHP 2.5-35N/10X3 BL

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Blå

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

Ja

Ende- og mellomplate for berøringsbeskyttelse av levende deler av terminalblokker. Platen brukes også til visuell gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.