Weidmueller - WK 1/4" C6,3 E6,3 BITSHOLDER - 3215920251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4032248501649
Elnummer
8817403
Leverandørens varenummer
3215920251
Typebeskrivelse
WK 1/4 C6,3 E6,3
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Andre
bitsholder til momenttrekker i henhold til DIN 5264, ISO 23801/1.- Str. / SW: maks 3.8 Nm- Mål: 1.0 x 5.5 x 175 mm


