Weidmueller - WPE 2.5/1.5/ZR - 3039101640

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WPE 2.5/1.5/ZR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190054021

Elnummer

1268822

Leverandørens varenummer

3039101640

Typebeskrivelse

WPE 2.5/1.5/ZR

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

3

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...4 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-60...120 °C

Bredde:

5,1 mm

Dybde:

46,5 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

Terminalblokk for tilkobling av beskyttelsesjordledere til monteringsbasen (jord). Herdet stål tåler de mekaniske kreftene, tinnbelagt kobber sikrer topp ledningsevne.