Weidmueller - WPE 35N - 3039171774

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WPE 35N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - Ja

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...35 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...35 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...16 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190351854

Elnummer

1270987

Leverandørens varenummer

3039171774

Typebeskrivelse

WPE 35N

PEN-funksjon mulig:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...16 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

2,5...50 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

16 mm

Høyde:

66 mm

Dybde:

50,5 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grønn-gul

Terminalblokk for tilkobling av beskyttelsesjordledere til monteringsbasen (jord). Herdet stål tåler de mekaniske kreftene, tinnbelagt kobber sikrer topp ledningsevne.