Weidmueller - WPE 50N - 3039184604

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WPE 50N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - Ja

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 10...50 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 10...50 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 10...16 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248394548

Elnummer

1270061

Leverandørens varenummer

3039184604

Typebeskrivelse

WPE 50N

PEN-funksjon mulig:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

10...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

10...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

10...16 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

10...70 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

18,5 mm

Høyde:

71 mm

Dybde:

69,6 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grønn-gul

Terminalblokk for tilkobling av beskyttelsesjordledere til monteringsbasen (jord). Herdet stål tåler de mekaniske kreftene, tinnbelagt kobber sikrer topp ledningsevne.