Weidmueller - WPE 70N - 4439951220

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WPE 70N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - Ja

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 16...70 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 16...70 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...16 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190403881

Elnummer

1270967

Leverandørens varenummer

4439951220

Typebeskrivelse

WPE 70N/35

PEN-funksjon mulig:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

16...70 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

16...70 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

16...16 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

16...95 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

20,5 mm

Høyde:

75 mm

Dybde:

85 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grønn-gul

Terminalblokk for tilkobling av beskyttelsesjordledere til monteringsbasen (jord). Herdet stål tåler de mekaniske kreftene, tinnbelagt kobber sikrer topp ledningsevne.