Weidmueller - WPE 95N/120N - 3039184603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 16...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 16...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...16 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248394531
Elnummer
1270040
Leverandørens varenummer
3039184603
Typebeskrivelse
WPE 95N/120N
PEN-funksjon mulig:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
16...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
16...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...150 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
27 mm
Høyde:
91 mm
Dybde:
90 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


