Weidmueller - WQB 240/2 LASK - 3039180279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 320 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248313730
Elnummer
1269165
Leverandørens varenummer
3039180279
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
320 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,1 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Beskrivelse ikke tilgjengelig