Weidmueller - WQB B/10 LASK WDU - 3039157905

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WQB B/10 LASK WDU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5,1 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190094508

Elnummer

1268967

Leverandørens varenummer

3039157905

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

10

Isolert:

Ja

Modulmål:

5,1 mm

Farge:

Svart

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Kan skrus

Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.